3M™ S433 gorro ligero desechable (blanco) en talla L con cubierta para el cuello/hombro Material: Web 24

N.º do artigo: 7000000145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000000145
EAN/GTIN 04046719250288
Número do fabricante 7000000145

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Mediano / Grande
Longitud total: 0.25 m
Anchura total: 0.24 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

La Capucha 3M™ S-433 de la serie S con arnés de cabeza integrado y pieza de ajuste facial, proporciona cobertura para la cabeza, el rostro, el cuello y los hombros, además de protección ocular y facial según la norma EN166, salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía.

Característica:

Tejido económico de propósito general
Cobertura para cabeza, rostro, cuello y hombros
No requiere montaje
Blanco
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse
Lista para usar recién salida de la caja
Muy buena distribución de aire

Nota:

Fabricación de productos farmacéuticos o en aplicaciones en las que el tejido exterior está menos expuesto a la contaminación

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta