Alicate de corte diagonal Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída cromado 180 mm

N.º do artigo: 70 06 180 T
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70 06 180 T
EAN/GTIN 4003773081470
Número do fabricante 70 06 180 T
Número L L70010 1805

Descrição

Descripción:

  • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
  • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
  • Filos de precisión para alambre blando y duro
  • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso
  • Pinzas con ojal de fijación aislado integrado para fijar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0 mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm
  • Protección contra caídas: sí
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislado con manguitos multicomponente, comprobado por VDE; con ojal de fijación aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • Filo de corte con bisel

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta