Alicate de corte diagonal con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

N.º do artigo: 70 02 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70 02 160
EAN/GTIN 4003773034032
Número do fabricante 70 02 160
Número L L70010 799

Descrição

Descripción:

  • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
  • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
  • Filos de precisión para alambre blando y duro
  • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso
  • con filo extendido

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta