VNGA 160408-F2 IB10HC Plaquitas Rómbicas de 35º con 2 Puntas CBN para Aceros Templados, Metales Sinterizados y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 6996126
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6996126
EAN/GTIN 7291075283228
Número do fabricante 6996126
Número L L24270 66

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta