3M™ Cubitron™ II

N.º do artigo: 69903157000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 69903157000
EAN/GTIN 4014586405063
Número do fabricante 69903157000
Número L L00010 4299

Descrição

Descripción:

  • 3M™ Cubitron™ II
  • cinta abrasiva de precisión con grano cerámico que garantiza el máximo arranque de material y la máxima duración de la herramienta. El grano cerámico de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de mecanizado. Así se consigue un rectificado frío sin empañar y un mejor acabado superficial
  • 50 x 1 150 mm, para el rectificado de radios con módulo GRIT GHBR

Característica:

  • Grano 36
  • PU 10 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta