3M™ Cubitron™ II

N.º do artigo: 69903154000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 69903154000
EAN/GTIN 4014586385983
Número do fabricante 69903154000
Número L L00010 4096

Descrição

Descripción:

  • 3M™ Cubitron™ II
  • la banda abrasiva de precisión con grano cerámico garantiza el máximo arranque de material y la máxima vida útil de la herramienta. El grano cerámico de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de mecanizado. Así se consigue un lijado frío sin empañar y un mejor acabado superficial
  • 150 x 2 250 mm, para el lijado de radios con módulo GRIT GIR

Característica:

  • Grano 36
  • PU 10 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta