Abrasivo Z

N.º do artigo: 69903112000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 69903112000
EAN/GTIN 4014586299242
Número do fabricante 69903112000
Número L L00010 4310

Descrição

Descripción:

  • Abrasivo Z
  • El todoterreno para el lijado y el desbarbado de acero y metales no ferrosos que satisface incluso las más altas exigencias. Desarrollado junto con los usuarios profesionales, este abrasivo convence especialmente por su larga vida útil y su rendimiento, así como por su uso económico. Tela pesada de poliéster, aglomerado completo de resina sintética con corindón de circonio
  • 150 x 2 400 mm, para el rectificado de radios con módulo GRIT GIR para rodillos de contacto Ø > 170 mm

Característica:

  • Grano 36
  • PU 10 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta