Abrasivo R

N.º do artigo: 69903042000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 69903042000
EAN/GTIN 4014586283692
Número do fabricante 69903042000
Número L L00020 3106

Descrição

Descripción:

  • Abrasive R
  • La mejor banda abrasiva del mercado, con una vida útil y un rendimiento superiores para reducir significativamente los tiempos de mecanizado. Especialmente para el mecanizado de acero inoxidable y de alta aleación. Tejido de poliéster extra grueso, ligado totalmente con resina sintética y corindón de circonio. Capa superior adicional para la refrigeración durante la molienda
  • 150 x 2 000 mm

Característica:

  • Grano 40
  • PU 10 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta