Carro elevador de muebles

N.º do artigo: 6980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6980
EAN/GTIN 4017976069807
Número do fabricante 6980
Número L L90070 70

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Con cabestrante de husillo manual para el transporte seguro de los armarios por un solo hombre. Estructura de acero tubular con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, cabestrante con manivela, eje protegido en un perfil C. Soportes ajustables con cubierta protectora. Palé con cubierta antideslizante. 2 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos de goma maciza elástica que no dejan huella, 160 x 50 mm, bujes con rodamientos de bolas. Una correa de sujeción firmemente sujeta de 5 m de largo. Entrega en parejas.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 390
Altura total (mm): 800
Zona de elevación (mm): 10 - 300
Nota: Placa de soporte 300 x 110 mm
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 50

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta