TFC PREMIUM*** C-P65 P E 125 mm C-P65 P E C220

N.º do artigo: 6969
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6969
EAN/GTIN 9003170069694
Número do fabricante 6969

Descrição

Descripción:

Este disco de cambio rápido de tirolita PREMIUM (TFC) permite un cambio de disco muy rápido gracias al cierre por adherencia. Gracias a una base de papel estable, este disco con cierre por adherencia es ideal para aplicaciones más gruesas, pero especialmente para el mecanizado fino, ya que los tamaños de grano de hasta 800 están disponibles como estándar. La arena de carburo de silicio que utiliza le proporciona resultados uniformes en roca, plástico y materiales compuestos, así como en acero. Además, se reduce la lubricación del disco y, por lo tanto, se aumenta la vida útil.

Característica:

  • Forma: Disco de papel
  • Idoneidad material: Acero, compuestos, granito, roca, plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C-P65 P E C220
  • Diámetro: 125 mm
  • Tamaño del grano: 220
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • La base de papel estable ″E″ lo hace perfectamente adecuado para el mecanizado áspero y fino
  • Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia

Aplicación:

  • Para el mecanizado áspero y fino de piezas de trabajo hechas de granito, acero, materiales compuestos, plásticos y roca blanda

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para molienda universal
  • Tamaños de grano 150-800 para acabado de superficie perfecto

Características especiales:
  • Cambio de disco rápido gracias a TFC
  • Soporte de papel estable para todas las aplicaciones
  • Muy buena vida de servicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta