uvex 2 trend Sandalias S1P azul/negro Ancho 12 Talla 48

N.º do artigo: 6936348
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S1P
Tamanho de calçado UE 48
Cor negro / azul
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6936348
EAN/GTIN 4031101774312
Número do fabricante 6936348

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Sandalias
  • búsqueda de color (filtro): Azul/negro
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 48
  • Cierre: Cierre con cierre de adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de acero
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 2 trend
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Ancho: 12

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta