Mala de organização “CarryLite” 25/1

N.º do artigo: 693620 25/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
146 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 413 mm
Dimensões exteriores, largura 330 mm
Dimensões exteriores, altura 57 mm
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 693620 25/1
EAN/GTIN 5733439136297
Número do fabricante 136297

Descrição

Ejecución:

Corpo da caixa de PP, tampa de policarbonato. As fortes dobradiças multiponto garantem estabilidade e 2 fechaduras deslizantes bloqueiam a tampa transparente. As grelhas de perfil na tampa fixam as inserções e os conteúdos intermutáveis contra a queda durante o transporte.

Colocación:

Número de insertos C×L×A: 25 un. 79×55×47 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta