Caixa de ferramentas de chapa de aço 5/530

N.º do artigo: 693460 5/530
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
630 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 530 mm
Dimensões exteriores, largura 200 mm
Dimensões exteriores, altura 200 mm
Versão 5 peças
Peso 5,3 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 693460 5/530
EAN/GTIN 8716736000208
Número do fabricante 205N

Descrição

Ejecución:

Bloqueável por cadeado (n.º 085830 FF). Tampa presa com fita de dobradiça contínua.
De chapa de aço de 0,6 mm.

Lacado:

Caixa de todos os lados azul em pó revestido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta