{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da mala | empilhável | |
Dimensões exteriores, comprimento | 400 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 300 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 220 mm | |
Altura dobrado | 89 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 356 mm | |
Dimensões interiores, largura | 257 mm | |
Dimensões interiores, altura | 217 mm | |
Volume | 19 l | |
capacidade de carga máxima | 15 kg | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
Número do artigo | 693450 19 | |
EAN/GTIN | 2050001785916 |