{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Altura | 1.085 mm | |
Largura | 570 mm | |
Profundidade | 440 mm | |
Número de gavetas | 5 | |
Peso | 38 kg | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 693370 5 | |
EAN/GTIN | 4062406300036 | |
Número do fabricante | 693370 5 |