Mala de sistema em plástico L-BOXX® com 2 caixas de sortido e inserções 102

N.º do artigo: 693337 102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material: ABS
  • Tipo de proteção IP: IP X4
  • Propriedades da mala: empilhável
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material ABS
Tipo de proteção IP IP X4
Propriedades da mala empilhável
Dimensões exteriores, comprimento 442 mm
Dimensões exteriores, largura 357 mm
Dimensões exteriores, altura 117 mm
Dimensões interiores, comprimento 375 mm
Dimensões interiores, largura 313 mm
Dimensões interiores, altura 71 mm
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 693337 102
EAN/GTIN 2050002047396

Descrição

Ejecución:

De plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As pegas ergonómicas e as pegas adicionais oferecem um elevado nível de conforto. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.
Caixa de sistema de plástico L-BOXX® n.º 693330 tam. 102 incluindo 2 caixas de sortido L-BOXX® Mini, inserto para peças pequenas e inserto de tampa n.º 693348.

Función:

IPX4: Há proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas não há proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Nota:

O carrinho adequado para o transporte de até 5 L-BOXX® tam. 102 está disponível sob o n.º 693370 tam. 5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta