{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 621 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 311 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 322 mm | |
Número de punhos laterais | 2 | |
Número de gavetas para peças pequenas | 4 | |
Número de insertos variáveis | 10 | |
Peso | 7,1 kg | |
Volume | 62 l | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 693310 62 | |
EAN/GTIN | 5733439136624 | |
Número do fabricante | 136624 |