{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 445 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 230 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 230 mm | |
Comprimento de aplicação | 415 mm | |
Largura de aplicação | 200 mm | |
Altura de aplicação | 50 mm | |
Número de tampas | 2 | |
Peso | 1,8 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
Número do artigo | 693200 440 | |
EAN/GTIN | 4006793811614 | |
Número do fabricante | 5811000391 |