{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | HDPE | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos | |
Capacidade de carga da mala | 40 kg | |
Propriedades da mala | qualificado para voo | |
Dimensões interiores, comprimento | 470 mm | |
Dimensões interiores, largura | 390 mm | |
Dimensões interiores, altura | 320 mm | |
Peso | 8,5 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
Número do artigo |
692927 H
Copiar |
|
EAN/GTIN |
8024482178332
Copiar |
|
Número do fabricante |
4216.B
Copiar |
|
Fabricante | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |