{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | PC | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos; Suporte de aperto | |
Capacidade de carga da mala | 35 kg | |
Propriedades da mala | qualificado para voo | |
Dimensões interiores, comprimento | 435 mm | |
Dimensões interiores, largura | 275 mm | |
Dimensões interiores, altura | 185 mm | |
Peso | 8,3 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
Número do artigo | 692835 | |
EAN/GTIN | 4045197806239 | |
Número do fabricante | 692835 |