{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | TC | |
Material | ABS | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | |
Capacidade de carga da mala | 15 kg | |
Dimensões interiores, comprimento | 440 mm | |
Dimensões interiores, largura | 350 mm | |
Dimensões interiores, altura | 180 mm | |
Peso | 5,1 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692600 1 | |
EAN/GTIN | 4003773056904 | |
Número do fabricante | 00 21 05 LE |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mala de ferramentas “Basic” 1
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
141,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
269,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
191,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete |
Peso | 5,1 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
Dimensões interiores, largura | 350 mm | 310 mm | 275 mm |
Dimensões interiores, altura | 180 mm | 210 mm | 150 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 440 mm | 460 mm | 435 mm |
Capacidade de carga da mala | 15 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | ABS | X-ABS | PC |