{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | |
Capacidade de carga da mala | 30 kg | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión | |
Dimensões interiores, comprimento | 470 mm | |
Dimensões interiores, largura | 210 mm | |
Dimensões interiores, altura | 360 mm | |
Volume | 36 l | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692541 1 | |
EAN/GTIN | 4006793002401 |