{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Modular X18 | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos | |
Dimensões exteriores, comprimento | 350 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 250 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 500 mm | |
capacidade de carga máxima | 15 kg | |
Peso | 2,9 kg | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
Número do artigo | 692245 1 | |
EAN/GTIN | 4003773089056 | |
Número do fabricante | 00 21 50 LE |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mochila para ferramentas em tecido Modular X18 1
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
258,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
102,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos | bolsas porta-objetos |
Dimensões exteriores, largura | 250 mm | 175 mm |
Dimensões exteriores, altura | 500 mm | 415 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 350 mm | 320 mm |
Peso | 2,9 kg | 2,3 kg |
capacidade de carga máxima | 15 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas | Sistema de transporte de ferramentas |