{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | |
Capacidade de carga da mala | 20 kg | |
Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | |
Dimensões interiores, largura | 310 mm | |
Dimensões interiores, altura | 170 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692101 1 | |
EAN/GTIN | 4006793001190 | |
Número do fabricante | 530001171 |