Saco de montagem pequeno

N.º do artigo: 691300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Material: Cuero; ABS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Cuero; ABS
Dimensões interiores, comprimento 360 mm
Dimensões interiores, largura 110 mm
Dimensões interiores, altura 170 mm
Peso 0,6 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691300
EAN/GTIN 4006793220812
Número do fabricante 2220000401

Descrição

Ejecución:

Piso e paredes laterais de material ABS resistente a quebras (sem costuras, portanto, sem desgaste de costuras). Tampa de couro de vaca. Sem divisão interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta