Estojo de couro para eletricista

N.º do artigo: 690800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Material: Cuero
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Bolsillos portaobjetos

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Cuero
Tipo de acondicionamento da ferramenta Bolsillos portaobjetos
Dimensões interiores, comprimento 220 mm
Dimensões interiores, largura 140 mm
Dimensões interiores, altura 250 mm
Peso 1,2 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 690800
EAN/GTIN 4006793185319
Número do fabricante 30000581

Descrição

Ejecución:

Saco de couro, bordas reforçadas por ângulos de alumínio. Chão protegido por planadores de chão. Vira a tampa para dentro com um bolso transparente.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta