Escalón de salida apto para puerta de seguridad con barandilla de protección contra la escalada hueco de acero inoxidable 150mm

N.º do artigo: 68972
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68972
EAN/GTIN 4031405689725
Número do fabricante 068972

Descrição

Descripción:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Dimensiones aprox. 620 x 100–300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta