Plataforma intermedia, plegable

N.º do artigo: 68960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68960
EAN/GTIN 4031405689602
Número do fabricante 068960
Número L L90190 1

Descrição

Descripción:

  • Se puede utilizar como una plataforma de descanso para escaleras de un solo paso. Adosado al protector trasero por medio de un soporte adicional. Se incluye un corchete.
  • Dimensiones aprox. 600 x 300 mm

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 300 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta