{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada; 1/4 polegada | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Altura | 1.045 mm | |
Largura | 1.150 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 689100 1 | |
EAN/GTIN | 4018754344383 | |
Número do fabricante | 98830202 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bancada de trabalho móvel com conjunto de ferramentas universal 137 peças 1
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
3 115,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
1 815,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada; 1/4 polegada | 1/2 polegada |
Largura | 1.150 mm | 800 mm |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | 100 % |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | Bloqueo de extensión |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | bombillo modular |
Profundidade | 500 mm | 500 mm |
Tipo de produto | Carro de ferramentas | Carros de taller |