E16R SWLNR-04 Barras de Mandrinar para Plaquitas Trigonales de Doble Cara WNGP 0403 , para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 6888929
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6888929
EAN/GTIN 7291075348910
Número do fabricante 6888929
Número L L23990 241

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 18 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -11 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 32 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta