E12Q SWLNR-04 Barras de Mandrinar para Plaquitas Trigonales de Doble Cara WNGP 0403 , para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 6888928
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6888928
EAN/GTIN 7291075348903
Número do fabricante 6888928
Número L L23990 231

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 27 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta