CCGW 03X104T01015-1 IB05H Plaquita Rómbica de 80º, Incidencia 7º, con Punta Superior CBN, para Acero Templado

N.º do artigo: 6888189
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6888189
EAN/GTIN 7291075117615
Número do fabricante 6888189
Número L L24270 62

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 1.9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta