Rectificado en plano de perfiles, cerámica convencional 200 x 10 x 32 mm 80A 809 J7G V111

N.º do artigo: 688752
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 688752
EAN/GTIN 9003176887520
Número do fabricante 688752
Número L L50140 904

Descrição

Descripción:

En la molienda plana de perfil convencional cerámico, ofrecemos discos con cordones especiales en una estructura altamente porosa. Disponible en tamaños de grano 80 y 120 para molienda de péndulo y en carburo de silicio en tamaño de grano C180 para molienda profunda.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 80A 809 J7G V111
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 10 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Desgaste mínimo de diamantes
  • Seleccionable individualmente
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la molienda de perfil plano de aceros de alta aleación
  • Se puede utilizar para aceros de alta aleación, HSS, acero fino y carburo en mojado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta