A-SDUCL 8-2 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 6862410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6862410
EAN/GTIN 7291075093261
Número do fabricante 6862410
Número L L23990 145

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.688″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Altura del mango (H) 0.475″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.406″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.688″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1″
  • Altura del mango (H): 0.475″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta