A-SCLCL 12-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

N.º do artigo: 6862394
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6862394
EAN/GTIN 7291075123562
Número do fabricante 6862394
Número L L23990 143

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.725″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.594″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.438″
  • Altura del mango (H): 0.725″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta