SBB D16-5 Portaherramientas para Barras de Mandrinar de Pequeño Diámetro

N.º do artigo: 6862255
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6862255
EAN/GTIN 7291075362121
Número do fabricante 6862255
Número L L23990 190

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta