E04G SCLCL-03 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

N.º do artigo: 6862250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6862250
EAN/GTIN 7291075064780
Número do fabricante 6862250
Número L L23990 189

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Altura del mango (H) 3.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 2.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 9 mm
  • Altura del mango (H) 3.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta