Ejecución:
A HOLEX faz 40 anos – celebre também!
Na compra de um saco de ferramentas têxtil HOLEX de alta qualidade no tamanho 1 ou 2, oferecemos-lhe a nova e inteligente lanterna de trabalho LED com bateria HOLEX, incluindo um prático porta-chaves HOLEX (apenas até esgotar o stock).
Saco de ferramentas têxtil de alta qualidade como companheiro para as suas tarefas diárias. Com tiras refletoras para uma boa visibilidade.
O espaço interior generoso e os práticos bolsos exteriores oferecem muito espaço de armazenamento e uma boa ordenação das ferramentas. Com pegas de transporte, fecho de correr e uma base estável à prova de salpicos de água com pés de suporte
.
Exterior: 6 bolsos exteriores para colocação e acesso rápidos às ferramentas.
Interior: Grande compartimento principal com 5 bolsos interiores e 11 compartimentos de encaixe.
Além disso, o conjunto inclui uma lanterna de trabalho LED com bateria articulada e estreita
com três opções de iluminação. Graças ao design estreito e aos dois ímanes, é possível usá-la em muitos âmbitos de aplicação.
- 1 projetor e 2 luzes principais.
- Luz principal frontal regulável em 2 níveis de luz.
- Dobrável em 180°.
- Estado de carga sempre à vista graças à indicação LED.
Volumen de suministro:
- Saco de ferramentas têxtil (C×L×A) 320 × 210 × 240 mm n.º 692262 tam. 1
- Lanterna tubular LED com bateria IP20, 50 – 100 lm, n.º 081564 tam. 220
- Porta-chaves n.º WM0303 HOL
- Inclui cabo de carga USB C.