uvex 1 G2 zapatos bajos S1 68528 negro, rojo ancho 11 talla 38

N.º do artigo: 6852838
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 3-4 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da sola uvex 1

Identificação e classificação

Número do artigo 6852838
Copiar
EAN/GTIN 4031101983257
Copiar
Número do fabricante 6852838
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

El futuro está lleno de energía con el pionero uvex 1 G2. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía de la banda de rodadura a la soporte en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para cada día de trabajo lleno de energía con notablemente más comodidad y una fatiga de pie significativamente reducida.

Característica:

  • Antideslizante: SRC
  • Clase de protección: S1
  • Ancho: 11
Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person