Apilador con cabestrante manual

N.º do artigo: 6852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla de horquilla elevadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6852
EAN/GTIN 4017976068527
Número do fabricante 6852
Número L L90070 45

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para su uso ocasional como equipo de elevación y transporte. Robusta estructura de acero perfilado con asas de empuje tubulares, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Accionamiento del ascensor por medio de un cabestrante manual de seguridad. Horquillas ajustables. Ancho de la horquilla 80 mm. 2 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos de poliuretano y 2 rodillos de horquilla de nailon. Ruedas giratorias con frenos. Distancia del centro de carga: 500 mm. Golpe por revolución de la manivela: 22 mm. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud total (mm): 1550
Ancho total (mm): 725
Altura total (mm): 2030
Zona de elevación (mm): 90 - 1560
Longitud de la horquilla (mm): 1000
Ancho de la horquilla (mm): 80
Anchura de carga (mm): 170-690
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 47

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta