Combo Set 2.7.1 12 V Máquinas de batería en el juego

N.º do artigo: 685166000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 685166000
EAN/GTIN 4061792152342
Número do fabricante 685166000
Número L L01750 1006

Descrição

Descripción:

  • Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12: atornillador de impacto de batería compacto para trabajos extremos
  • Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12: taladro atornillador compacto ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • La clase de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12, atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12, 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah), cargador SC 30, metaBOX 145

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta