uvex 1 G2 Botas S2 negro/rojo Ancho 12 Talla 35

N.º do artigo: 6850935
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S2
Tamanho de calçado UE 35
Cor negro/rojo
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6850935
EAN/GTIN 4031101808390
Número do fabricante 6850935

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Botas
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S2
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 35
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Ancho: 12

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta