Puerta de seguridad con carril de protección contra la escalada

N.º do artigo: 68506
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68506
EAN/GTIN 4031405685062
Número do fabricante 068506
Número L L90110 1246

Descrição

Descripción:

  • Cierre automático por mecanismo de resorte oculto
  • Con riel elevador premontado, incluidos dispositivos de seguridad de extremo desprendible superior e inferior
  • Solo puede montarse en escaleras de acero/acero inoxidable
  • Accesorios obligatorios para salida SPAR

Característica:

  • Entrada/salida: Puerta de fusible
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta