uvex 1 G2 Zapatos S3 6 negro/rojo Ancho 10 Talla 36

N.º do artigo: 6840136
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 36
Cor negro/rojo
Material da sola uvex 1
Resistência antiderrapante
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6840136
EAN/GTIN 4031101838144
Número do fabricante 6840136

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S3
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 36
  • Cierre: Sistema de ajuste Boa®
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2 TPU
  • Ancho: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta