EPGT 03X104-F1P IC908 Plaquitas Rómbicas a 75º con Flanco Positivo para Torneado con Muy Bajas Condiciones de Corte en Aceros

N.º do artigo: 6837460
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6837460
EAN/GTIN 7291075348552
Número do fabricante 6837460
Número L L23950 472

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 3.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1P
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 3.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 1.9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta