CCGT 04T102-F1P IC908 Plaquitas Rómbicas Positivas de 80º para Torneado con Muy Bajas Condiciones de Corte en Aceros

N.º do artigo: 6837456
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6837456
EAN/GTIN 7291075348484
Número do fabricante 6837456
Número L L23950 246

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1P, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 4.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.37 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.79 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1P
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 4.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.37 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta