Ejecución:
desmontado
Descripción:
Mesa de transporte elevadora de acero perfilado/acero laminado en polvo gris antracita RAL 7016. Una barra de empuje tubular fuerte. Bomba hidráulica con pistones cromados. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser manejada sensiblemente por medio de una palanca manual. Plataforma de 50 mm de altura. Tijeras dobles para un rango de elevación particularmente grande. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos de poliuretano, ruedas giratorias con frenos. Garantía de 2 años:
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Zona de elevación (mm): 435 - 1585
Longitud de la superficie útil (mm): 1010
Ancho de la superficie útil (mm): 520
Longitud total (mm): 1275
Ancho total (mm): 520
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150