Tirante de seguridad para la versión offset

N.º do artigo: 68274
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68274
EAN/GTIN 4031405682740
Número do fabricante 068274

Descrição

Descripción:

  • En el caso de las escaleras de varias secciones, es posible un agarre seguro entre los parachoques sucesivos de las escaleras
  • De acuerdo con la norma EN ISO 14122, el hueco debe estar asegurado con un puntal adicional

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta