Sección de la escalera de acero inoxidable de 7 peldaños

N.º do artigo: 68264
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 7
Material Acero fino
Modelo do degrau Barrote
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68264
EAN/GTIN 4031405682641
Número do fabricante 068264
Número L L90110 1293

Descrição

Descripción:

  • Ancho del conductor 520 mm
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Dimensión del peldaño: 30 x 30 mm
  • Versión Rung Rung: Peldaños de aluminio anodizado y aluminio pulido, peldaños perforados de acero galvanizado y acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Longitud: 1960 mm
  • Material: Acero fino
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 7 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta