Soporte de pared con abrazadera, ajustable 275-375mm, acero inoxidable

N.º do artigo: 68261
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 68261
EAN/GTIN 4031405682610
Número do fabricante 068261
Número L L90110 743

Descrição

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Max. Distancia de pared: 375 mm
  • Min. Distancia de la pared: 275 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta